En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Kit plastron 2 modules USB C 3.2 GEN2 F/M + cordon USB C anthracite - 542868

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Kit plastron 2 modules USB C 3.2 GEN2  F/M + cordon USB C  anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428682

Réf. Sonepar

00189542868

Réf. Fournisseur

542868

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

Kit plastron câblé 2 modules USB C 3.2 GEN2 - F/M + cordon USB C 3.2 GEN2 F/M - 5m - anthracite

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Composition du kit :1 plastron équipé d'un cordon USB C femelle / mâle 20 cm1 cordon USB C femelle / mâle• Compatible supports Legrand et Schneider Electric• Protocole USB 3.2 GEN 2Débit de données : 10 Gbps

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard