Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - KROSS Pied TV à roulettes pour écrans de 40'' à 85'', hauteur 1800 - 039100

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 70 kg

  • largeur - 1800 mm

  • hauteur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280391004

Réf. Sonepar

00189039100

Réf. Fournisseur

039100

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

70 kg

largeur:

1800 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

586...586 mm

couleur:

gris

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

pays de fabrication:

FRANCE

KROSS - Pied TV à roulettes pour écrans de 40'' à 85'', hauteur fixation entre 1500 et 1770, poids maximum supporté 70 kg, gestion des câbles dans la colonne. Options vendues séparément : tablette porte périph, support caméra ou codec.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard