Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - LUX-UP 1400 L pied TV Blanc, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038243

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 935 mm

  • portée du pivotement - -20...20 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280382439

Réf. Sonepar

00189038243

Réf. Fournisseur

038243

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

935 mm

portée du pivotement:

-20...20 °

hauteur:

1400 mm

profondeur:

480...480 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

FRANCE

LUX-UP 1400L - pied TV Blanc, orientable de +/- 20°, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 30'' à 65'', vesa 100 à 400x400. poids maximum supporté de 30 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard