Erard - LUX-UP 1600XL pied TV Blanc, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
angle d'inclinaison - 0...0 °
charge maximum supportée - 65 kg
largeur - 1054 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280384433
Réf. Sonepar
00189038443
Réf. Fournisseur
038443
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
angle d'inclinaison:
0...0 °
charge maximum supportée:
65 kg
largeur:
1054 mm
portée du pivotement:
0...0 °
hauteur:
1600 mm
profondeur:
507...507 mm
couleur:
blanc
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
600x400
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


