Erard - LUX-UP TILT 1560 L pied TV blanc, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - sol
angle d'inclinaison - 0...10 °
charge maximum supportée - 30 kg
largeur - 933 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280382538
Réf. Sonepar
00189038253
Réf. Fournisseur
038253
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
sol
angle d'inclinaison:
0...10 °
charge maximum supportée:
30 kg
largeur:
933 mm
portée du pivotement:
-20...20 °
hauteur:
1560 mm
profondeur:
503...503 mm
couleur:
blanc
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
400x400
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


