Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - LUX-UP TILT 1560 XL pied TV blanc, orientable de +/- 20°, gestion des câbles. - 038353

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • angle d'inclinaison - -10...10 °

  • charge maximum supportée - 50 kg

  • largeur - 946 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280383535

Réf. Sonepar

00189038353

Réf. Fournisseur

038353

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

angle d'inclinaison:

-10...10 °

charge maximum supportée:

50 kg

largeur:

946 mm

portée du pivotement:

-20...20 °

hauteur:

1560 mm

profondeur:

558...558 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

600x400

pays de fabrication:

FRANCE

LUX-UP T 1560XL - pied TV blanc, orientable de +/- 20° et inclinable de +/- 10%, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 40'' à 85'', vesa 100 à 600x400. poids maximum supporté de 50 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard