En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - Matrice VGA 4 vers 4 - 1920x1200p - téléco fournie - boitier métal - 7699

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117276998

Réf. Sonepar

00189727699

Réf. Fournisseur

7699

Marque

Erard

Matrice VGA 4 vers 4 - 1920x1200p - synchronisation automatique des résolutions - sélection manuelle ou automatique de la source - télécommande fournie avec piles + cellule filaire IR fournies - Alim fournie - plug & play - boitier métal

Les Atouts de l'article:

• Plug and play• Entrée : 4 VGA4 Jack 3.5mm1 RS 2321 Jack IRSortie : 4 VGA4 Jack 3.5mm• Résolution maximale : 1920x1200p• Sélection manuelle ou automatique de la source• Alimentation (5V/2A) fournie• Télécommande (plus piles) + cellule filaire IR fournies • Boîtier métal• Dimensions : 267 x 115 x 45 mm• Poids : 935 g

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard