Erard - MEDIAFIX-2 - support mural incli / orientable écrans de 30 à 65'' Vesa 400x400 - 118440

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 510 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101218447

Réf. Sonepar

00189121844

Réf. Fournisseur

118440

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

510 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

438 mm

profondeur:

57...305 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

CHINE

MEDIAFIX-2 - support mural inclinable et orientable pour écrans de 30" à 65'', déport du mur : 305Vesa maximum 400x400, inclinaison de +5°/-15°, orientation de +/- 90°. Poids maximum supporté : 30 kg

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard