Erard - MEDIAFIX-3 - support mural inclinable pour écrans de 40 à 65'' Vesa max 400x400 - 118140

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -10...10 °

  • charge maximum supportée - 40 kg

  • largeur - 450 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101218140

Réf. Sonepar

00189121814

Réf. Fournisseur

118140

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-10...10 °

charge maximum supportée:

40 kg

largeur:

450 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

68...68 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

pays de fabrication:

CHINE

MEDIAFIX-3 - support mural inclinable pour écrans de 40 à 65'' Vesa maximum 400x400, inclinaison de -10°/+10°, sécurité anti-décrochement. Poids maximum supporté : 40 kg

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard