Erard - MEDIAFIX-4 - support mural incli /orien 2 bras, écrans de 19 à 43'' Vesa 200x200 - 118420

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -15...5 °

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • largeur - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101284206

Réf. Sonepar

00189128420

Réf. Fournisseur

118420

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-15...5 °

charge maximum supportée:

30 kg

largeur:

310 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

270 mm

profondeur:

52...500 mm

couleur:

blanc

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

200x200

pays de fabrication:

CHINE

MEDIAFIX-4 - support mural inclinable et orientable double bras pour écrans de 19 à 43'', Vesa maximum 200x200, inclinaison de +5°/-15°, orientation de +/- 90°. Poids maximum supporté : 30 kg

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard