Erard - MEDIAFIX-6 - support mural fixe pour écrans de 40 à 85'' Vesa maximum 600x400 - 118060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge maximum supportée - 50 kg
largeur - 640 mm
hauteur - 430 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700101280604
Réf. Sonepar
00189128060
Réf. Fournisseur
118060
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
charge maximum supportée:
50 kg
largeur:
640 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
39...39 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
600x400
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


