Erard - MEDIAFIX-8 - support mural inclinable - VESA 1000 - 118190

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - -10...10 °

  • charge maximum supportée - 90 kg

  • largeur - 1070 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101281908

Réf. Sonepar

00189128190

Réf. Fournisseur

118190

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

-10...10 °

charge maximum supportée:

90 kg

largeur:

1070 mm

hauteur:

720 mm

profondeur:

65...65 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

autre

pays de fabrication:

CHINE

MEDIAFIX-8 - support mural inclinable pour écrans de très grande taille, 40 à 120'' - Vesa maximum 1000, structure en acier. Poids maximum supporté : 90 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard