Erard - MEDIAFIX Colonne Pro mobile pour écran plat avec tablette - Haut 1500 - VESA 600 - 118650

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • mode de pose - autre

  • charge maximum supportée - 40 kg

  • largeur - 677 mm

  • hauteur - 1693 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101286507

Réf. Sonepar

00189128650

Réf. Fournisseur

118650

Marque

Erard

adapté à:

autre

mode de pose:

autre

charge maximum supportée:

40 kg

largeur:

677 mm

hauteur:

1693 mm

profondeur:

547...547 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

600x400

pays de fabrication:

CHINE

MEDIAFIX Colonne Pro mobile pour écran plat de 40 à 85'', avec tablette - Haut 1500 - Vesa maximum 600, strucutre en acier. Poids maximum supporté : 40 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard