nouveau

Erard - MEDIAFIX - PIED TV DE TABLE - Compatible pour tous les écrans de 30 à 65pouces - 118600

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - autre

  • charge maximum supportée - 30 kg

  • portée du pivotement - -25...25 °

  • couleur - noir

  • standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm) - 400x400

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101186005

Réf. Sonepar

00189118600

Réf. Fournisseur

118600

Marque

Erard

adapté à:

autre

charge maximum supportée:

30 kg

portée du pivotement:

-25...25 °

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

400x400

MEDIAFIX - PIED TV DE TABLE - Compatible pour tous les écrans de 30 à 65 pouces, 5 positions de réglage en hauteur, Orientation : +/- 25°, Très stable grâce à son socle en acier de 4mm et ses patins anti dérapant

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard