Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - MEDIAFIX pied TV pour écran plat - orientable - Hauteur 1400 - VESA 600 - 118620

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - sol

  • charge maximum supportée - 32 kg

  • largeur - 762 mm

  • portée du pivotement - -70...70 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700101286200

Réf. Sonepar

00189128620

Réf. Fournisseur

118620

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

sol

charge maximum supportée:

32 kg

largeur:

762 mm

portée du pivotement:

-70...70 °

hauteur:

1455 mm

profondeur:

547...547 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

600x400

pays de fabrication:

CHINE

MEDIAFIX pied TV pour écran plat de 30 à 65''- orientable - Hauteur 1400 - Vesa maximum 600, strucutre bois et acier. Poids maximum supporté : 32 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard