En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Erard - micro cravate 1m50 Jack 3.5mm stéréo mâle - 721188

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - micro cravate 1m50 Jack 3.5mm stéréo mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans fil - Oui

  • modèle - à épingler

  • longueur du câble - 1.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117211883

Réf. Sonepar

00189721188

Réf. Fournisseur

721188

Marque

Erard

sans fil:

Oui

modèle:

à épingler

longueur du câble:

1.5 m

Micro cravate avec câble de 1,50 m et jack 3,5 mm stéréo mâle. Idéal pour enregistrement, interviews ou visioconférences avec une bonne qualité sonore.

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard