Erard - MOVIK 400TW1 support mural 1 orientation 1 inclinaison - 002559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - autre
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - -24...5 °
charge maximum supportée - 25 kg
largeur - 375 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280025596
Réf. Sonepar
00189002559
Réf. Fournisseur
002559
Marque
Erard
adapté à:
autre
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
-24...5 °
charge maximum supportée:
25 kg
largeur:
375 mm
portée du pivotement:
-45...45 °
hauteur:
145 mm
profondeur:
122...320 mm
couleur:
argent
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
400x400
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


