En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - multiprises triplite (2 P) - 6A - 1380W - protection enfants - 8361

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - multiprises triplite (2 P) - 6A - 1380W - protection enfants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - autre

  • nombre de prises européennes - 3

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283613

Réf. Sonepar

00189728361

Réf. Fournisseur

8361

Marque

Erard

matériau:

autre

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

3

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

courant nominal:

6 A

traitement antibactérien:

Non

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

1380 W

multiprises triplite (2 Pôles) - 6A - puissance maximale 1380W - protection enfants - blanc

Les Atouts de l'article:

• Puissance maximale : 1380 W• 230 V/6 A• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard