En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Erard - multiprises triplite 2 x (2 P+T) et 1 x (2 P) - 16A - 3680W - protection enfants - 8362

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - multiprises triplite 2 x (2 P+T) et 1 x (2 P) - 16A - 3680W - protection enfants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 2

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - autre

  • nombre de prises européennes - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117283620

Réf. Sonepar

00189728362

Réf. Fournisseur

8362

Marque

Erard

matériau:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

2

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

1

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

courant nominal:

16 A

traitement antibactérien:

Non

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

puissance de raccordement max.:

3680 W

multiprises triplite 2 x (2 Pôles + Terre) et 1 x (2 Pôles) - 16A - puissance maximale 3680W - protection enfants - blanc

Les Atouts de l'article:

• Puissance maximale : 3680 W• 230 V/16 A• Protection enfants

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard