Erard - NAGA meuble TV fermé 1400 Nordic, avec chargeur 4 USB et chargeur QI (induction) - 037401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - table télévision/vidéo
charge max. - 50 kg
largeur - 1400 mm
hauteur - 450 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280374014
Réf. Sonepar
00189037401
Réf. Fournisseur
037401
Marque
Erard
modèle:
table télévision/vidéo
charge max.:
50 kg
largeur:
1400 mm
hauteur:
450 mm
couleur:
autre
nombre de surfaces de rangement:
2
profondeur:
480 mm
pays de fabrication:
FRANCE
NAGA 1400 Qi + USB - meuble TV fermé 1400 Nordic, avec chargeur 4 USB et chargeur QI (induction), structure acier et bois, porte abattante en verre sérigraphié - poids maximum supporté : 50kg.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


