Erard - NAGA meuble TV fermé 1600 Nordic, structure acier et bois, porte abattante verre - 037600

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - table télévision/vidéo

  • charge max. - 50 kg

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 450 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280376001

Réf. Sonepar

00189037600

Réf. Fournisseur

037600

Marque

Erard

modèle:

table télévision/vidéo

charge max.:

50 kg

largeur:

1600 mm

hauteur:

450 mm

couleur:

autre

nombre de surfaces de rangement:

2

profondeur:

480 mm

pays de fabrication:

FRANCE

NAGA 1600 TRAPPE - meuble TV fermé 1600 Nordic, structure acier et bois, porte abattante en verre sérigraphié - poids maximum supporté : 50kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard