Erard - NEXTIA D2 Support de bureau inclinable / orientable 2 doubles bras pour moniteur - 011105

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 16 kg

  • largeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280111053

Réf. Sonepar

00189011105

Réf. Fournisseur

011105

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

16 kg

largeur:

700 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

405 mm

profondeur:

375...375 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

pays de fabrication:

CHINE

NEXTIA D-2 - Support de bureau inclinable et orientable 2 doubles bras pour 2 moniteurs de 15'' à 27'', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 2 écrans de 8 kg

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard