Erard - NEXTIA FD-2 Support de bureau inclinable/orientable 2 double bras flexible - 011115

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 8 kg

  • largeur - 1120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280111152

Réf. Sonepar

00189011115

Réf. Fournisseur

011115

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

8 kg

largeur:

1120 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

650 mm

profondeur:

620...620 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

pays de fabrication:

CHINE

NEXTIA FD-2 - Support de bureau inclinable et orientable 2 doubles bras flexibles, à vérin à gaz, pour 2 moniteurs de 15'' à 27'', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 2 écrans de 8 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard