Erard - NEXTIA FS-2 Support de bureau inclinable/orientable 1 double bras flexible - 011112

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - téléviseur

  • mode de pose - mur

  • angle d'inclinaison - 0...15 °

  • charge maximum supportée - 9 kg

  • largeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185280111121

Réf. Sonepar

00189011112

Réf. Fournisseur

011112

Marque

Erard

adapté à:

téléviseur

mode de pose:

mur

angle d'inclinaison:

0...15 °

charge maximum supportée:

9 kg

largeur:

120 mm

portée du pivotement:

-90...90 °

hauteur:

650 mm

profondeur:

620...620 mm

couleur:

noir

standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):

100x100

pays de fabrication:

CHINE

NEXTIA FS-2 - Support de bureau inclinable et orientable 1 double bras flexible, à vérin à gaz, pour moniteur de 15'' à 32'', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum écran supporté de 9 kg.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard