Erard - NEXTIA MD-2 -Support mobile de bureau inclinable & orientable pour 2 moniteurs - 011205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
angle d'inclinaison - 0...15 °
charge maximum supportée - 10 kg
largeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185280112050
Réf. Sonepar
00189011205
Réf. Fournisseur
011205
Marque
Erard
adapté à:
téléviseur
mode de pose:
mur
angle d'inclinaison:
0...15 °
charge maximum supportée:
10 kg
largeur:
700 mm
portée du pivotement:
-90...90 °
hauteur:
456 mm
profondeur:
339...339 mm
couleur:
noir
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm):
100x100
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


