Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Erard - Panneau d'alimentation - 9 prises C13 - 1U - aluminium - 933111

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Panneau d'alimentation - 9 prises C13 - 1U - aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - métal

  • nombre de prises avec contact de terre - 9

  • couleur - noir

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • courant nominal - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289331117

Réf. Sonepar

00189933111

Réf. Fournisseur

933111

Marque

Erard

matériau:

métal

nombre de prises avec contact de terre:

9

couleur:

noir

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

1.5 mm²

qualité du matériau:

aluminium

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

longueur d'alimentation:

2 m

angle de l'insert central vrillé:

30°

type de raccordement au secteur:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

type d'execution de la fiche:

coudé

Panneau d'alimentation - 9 prises C13 - puissance 10/16A 250V - format 19" 1U - aluminium - Cordon de 2m en 3x1,5mm² - equerres et vis de fixation fournis

Les Atouts de l'article:

• Prises C13 verrouillables• Puissance : 10 A - 250 V• Format : 19'' - 1U• Aluminium• Cordon de 2 m - section : 3 x 1.5 mm²• Equipé de 2 équerres de fixation• Kit fixation fourni (vis + écrou)

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard