Non retournable

Erard - Panneau de brassage - 16 empreintres série D - 1U - noir - 931053

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Panneau de brassage - 16 empreintres série D - 1U - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 482.6 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 44.45 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289310532

Réf. Sonepar

00189931053

Réf. Fournisseur

931053

Marque

Erard

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

482.6 mm

couleur:

noir

hauteur:

44.45 mm

matériau:

acier

modèle:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Panneau de brassage 19" 1U - 16 empreintres série D - acier épaisseur 1,2mm - peinture époxy noire

Les Atouts de l'article:

• Acier épaisseur 1.2 mm • Peinture époxy noire• Dimensions : 483 x 44 x 13 mm• 16 empreintes série D

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard