Non retournable

Erard - Panneau de brassage vierge - acier - 2U - noir - 931051

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Panneau de brassage vierge - acier - 2U - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 482.6 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 89.5 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289310518

Réf. Sonepar

00189931051

Réf. Fournisseur

931051

Marque

Erard

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

couleur:

noir

hauteur:

89.5 mm

matériau:

acier

modèle:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Panneau de brassage vierge 2U - acier épaisseur 1,2mm - peinture epoxy noire - peut être utilisé comme face de bouchage dans les baies

Les Atouts de l'article:

• Acier épaisseur 1.2 mm • Peinture époxy noire• Dimensions : 483 x 44 x 13 mm

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard