Erard - Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - HDMI + raccord F - 4K/60ips - 2.0 - - 2802

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700117228027

Réf. Sonepar

00189722802

Réf. Fournisseur

2802

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec adaptateur

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

170 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé - 0m10 - 2 modules 45x45 mm - HDMI A Femelle / Femelle + raccord F - Résolution maximale : ULTRA HD 4K/60ips - 2.0 - compatible support LEGRAND.

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Résolution maximale :ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz• 2.0 compatible • Compatible supports LEGRAND et Schneider Electric

Quelques mots du fabricant :

L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard