Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Erard - Plastron 2 modules - 45x45 mm - HDMI F/20 borniers à vis - Full HD - LEGRAND - 2801

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117228010

Réf. Sonepar

00189722801

Réf. Fournisseur

2801

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

60 mm

hauteur d'appareil:

60 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

pays de fabrication:

CHINE

Plastron 2 modules - 45X45 mm - HDMI A Femelle / 20 borniers à vis numérotés - Résolution maximale Full HD - 1920 x 1080p@60 Hz - obturateur LEGRAND - Compatible câble HDMI (référence 7885) et kit flex intégration.

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard