Erard - Plastron 2 modules BNC + raccord F - 45x45 mm - 0m20 - anthracite - 542812

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron  2 modules BNC + raccord F -  45x45 mm - 0m20 - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - BNC/TNC

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428125

Réf. Sonepar

00189542812

Réf. Fournisseur

542812

Marque

Erard

utilisation:

BNC/TNC

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules BNC + raccord F - 45x45 mm -obturateur LEGRAND - 0m20 - anthracite

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm x 0.20m• Impédance : 75 • Pour vidéo analogique et vidéo surveillance

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard