Erard - Plastron 2 modules - HDMI - 4K/60ips - - 0m20 - anthracite - 542800

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron 2 modules - HDMI - 4K/60ips -  - 0m20 - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - HDMI

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428002

Réf. Sonepar

00189542800

Réf. Fournisseur

542800

Marque

Erard

utilisation:

HDMI

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules - HDMI - femelle/felle 4K/60ips - - 0m20 - anthracite

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz• Supporte le protocole HDMI 2.0