Erard - Plastron 2 modules - USB-A 3.2 GEN 1 + raccord F - - 0m20 - anthracite - 542818

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron  2 modules - USB-A 3.2 GEN 1 + raccord F -   - 0m20 - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - USB

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428187

Réf. Sonepar

00189542818

Réf. Fournisseur

542818

Marque

Erard

utilisation:

USB

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron câblé 2 modules - USB-A 3.2 GEN 1 + raccord F - - 0m20 - anthracite

Les Atouts de l'article:

• 1 module : 45 x 22.5 mm x 0.20 m• Protocole USB 3.2 GEN 1Débit de données : 5 Gbps
Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard