Erard - Plastron 2 modules - USB-C 3.2 GEN 1 + raccord M - - 0m20 - anthracite - 542817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428170
Réf. Sonepar
00189542817
Réf. Fournisseur
542817
Marque
Erard
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• 2 modules : 45 x 45 mm• Protocole USB 3.2 GEN 1Débit de données : 5 Gbps• Modes vidéo : Alternate mode• Compatibles supports Legrand et Schneider Electric• Capacité de charge 3A - Power Direct 60W

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


