Erard - Plastron 2 modules - VGA - - - 0m20 - anthracite - 542808

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron  2 modules - VGA -  -  - 0m20 - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - D-Sub 15 pôles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428088

Réf. Sonepar

00189542808

Réf. Fournisseur

542808

Marque

Erard

utilisation:

D-Sub 15 pôles

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules - VGA - - - obturateur Legrand - 0m20 - anthracite

Les Atouts de l'article:

• 1 module : 45 x 22.5 mm• Entièrement câblé• Résolution maximale : 1920x1080p • Compatible supports LEGRAND et Schneider Electric
Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard