Erard - Plastron 2 modules - VGA+Jack 3.5mm - - 0m20 - anthracite - 542809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428095
Réf. Sonepar
00189542809
Réf. Fournisseur
542809
Marque
Erard
utilisation:
jack
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
22.5 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• Entièrement câblé• Résolution maximale : 1920x1080p• Nombre de 15 pin connectées (VGA)

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


