Erard - Plastron 2 modules XLR 5b F - à souder - 45x45 mm - anthracite - 542850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - XLR
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428507
Réf. Sonepar
00189542850
Réf. Fournisseur
542850
Marque
Erard
utilisation:
XLR
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


