Erard - Plastron à vis 2 modules XLR 3b - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - 902824

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - XLR

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185289028246

Réf. Sonepar

00189902824

Réf. Fournisseur

902824

Marque

Erard

utilisation:

XLR

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

finition des contacts:

femelle

pays de fabrication:

CHINE

Plastron à vis 2 modules XLR 3 broches femelle / femelle - obturateur LEGRAND - 45x45 mm - embase Neutrik

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard