Erard - Plastron avec 1 jack stéréo F - bornier à vis 3 points - 45x45 mm - anthracite - 542833

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron   avec 1 jack stéréo F - bornier à vis 3 points - 45x45 mm - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • composition - mécanisme avec adaptateur

  • direction de sortie - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428330

Réf. Sonepar

00189542833

Réf. Fournisseur

542833

Marque

Erard

utilisation:

jack

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules avec 1 jack stéréo F - bornier à vis 3 points - 45x45 mm - anthracite

Les Atouts de l'article:

• 2 modules : 45 x 45 mm• Bornier à vis 3 points
Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard