Erard - Plastron avec 2 jack stéréo F - bornier à vis 3 points - - 45x45 mm - 542834

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie
Erard - Plastron   avec 2 jack stéréo F - bornier à vis 3 points -  - 45x45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - jack

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - mécanisme avec adaptateur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3185285428347

Réf. Sonepar

02111002386

Réf. Fournisseur

542834

Marque

Erard

utilisation:

jack

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme avec adaptateur

direction de sortie:

droit

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

finition des contacts:

femelle

Plastron 2 modules avec 2 jack stéréo F - bornier à vis 3 points - obturateur LEGRAND - 45x45 mm

Les Atouts de l'article:

• 2 modules 45 x 45 mm• Bornier à vis 3 points

Erard

Un produit Erard

Découvrez toute la gamme Erard