Erard - Plastron avec 2 jack stéréo F - bornier à vis 3 points - 45x45 mm - anthracite - 542835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - jack
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme avec adaptateur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428354
Réf. Sonepar
00189542835
Réf. Fournisseur
542835
Marque
Erard
utilisation:
jack
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• 2 modules 45 x 45 mm• Bornier à vis 3 points

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


