Erard - Plastron avec embase NEUTRIK SpeakON 4 broches à vis - 45x45 mm - anthracite - 542831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285428316
Réf. Sonepar
00189542831
Réf. Fournisseur
542831
Marque
Erard
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
mâle
Les Atouts de l'article:
• 2 modules 45 x 45 mm• Bornier à vis 4 broches• Embase Neutrikk


