Erard - Plastron avec embase NEUTRIK XLR F 3 broches à souder - anthracite - 542837

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - XLR
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428378
Réf. Sonepar
00189542837
Réf. Fournisseur
542837
Marque
Erard
utilisation:
XLR
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• 2 modules : 45 x 45 mm• Bornier 3 broches à souder• Embase Neutrik

Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


