Erard - Plastron avec embase NEUTRIK XLR M 3 broches à visser - 45x45 mm - 542842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - XLR
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3185285428422
Réf. Sonepar
00189542842
Réf. Fournisseur
542842
Marque
Erard
utilisation:
XLR
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
finition des contacts:
mâle
Les Atouts de l'article:
• 2 modules : 45 x 45 mm• Bornier à vis 3 broches• Embase Neutrik


