Erard - Plastron câblé 1 module 2RCA - F/F - obturateur LEGRAND 45x22.5 mm 0m20 blanc - 542879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - prise Cinch
mode de pose - saillie
couleur - anthracite
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428798
Réf. Sonepar
00189542879
Réf. Fournisseur
542879
Marque
Erard
utilisation:
prise Cinch
mode de pose:
saillie
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


