Erard - Plastron câblé 1 module - HDMI + raccord F - 4K/60ips - 2.0 - 45x22.5 mm - 0m10 - 722832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117228324
Réf. Sonepar
00189722832
Réf. Fournisseur
722832
Marque
Erard
utilisation:
HDMI
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme avec adaptateur
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
260 mm
profondeur d'appareil:
23 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• 1 module : 45 x 22.5 mm• Résolution maximale : ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz• 2.0 compatible • Compatible supports LEGRAND et Schneider Electric
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


