Erard - Plastron câblé 1 module - USB-A 3.2 gen 1 - obturateur LEGRAND - 45x22.5mm- 0m20 - 902854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289028543
Réf. Sonepar
00189902854
Réf. Fournisseur
902854
Marque
Erard
utilisation:
USB
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
90 mm
hauteur d'appareil:
150 mm
profondeur d'appareil:
20 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• 1 module : 45 x 22.5 mm• Protocole USB 3.2 GEN 1Débit de données : 5 Gbps
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


