Erard - Plastron câblé 1 module USB C 3.2 GEN2 - F/M 0m20 - blanc - 542876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - USB
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185285428767
Réf. Sonepar
00189542876
Réf. Fournisseur
542876
Marque
Erard
utilisation:
USB
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
Les Atouts de l'article:
• 1 module : 45 x 22.5 mm• Monté sur obturateur Legrand• Protocole USB 3.2 GEN 2Débit de données : 10 Gbps
Quelques mots du fabricant :
L'expérience audiovisuelle augmentée.
Fort d’un ADN reflétant notre amour du travail bien fait, nous nous sommes appuyés dès l’origine sur un savoir-faire industriel interne et local au service de la qualité et des produits d’excellence. Ainsi, de la conception à l’intégration de la connectique, en passant par la transformation d’acier et la fabrication française de nos produits sur-mesure ou standardisés, nous proposons avec nos entités aux acteurs publics comme privés, aux professionnels comme aux particuliers, de maximiser la praticité de leurs installations audiovisuelles et d’en simplifier l’usage.
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


