Erard - Plastron câblé 1 module - VGA F/F - 1920x1080p - 45x22.5 mm - 0m20 - 722833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117228331
Réf. Sonepar
00189722833
Réf. Fournisseur
722833
Marque
Erard
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
260 mm
profondeur d'appareil:
23 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


