Erard - Plastron câblé 1 module - VGA - obturateur LEGRAND - 45x22.5mm - 0m20 - 902850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - D-Sub 15 pôles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
direction de sortie - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3185289028505
Réf. Sonepar
00189902850
Réf. Fournisseur
902850
Marque
Erard
utilisation:
D-Sub 15 pôles
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
130 mm
profondeur d'appareil:
20 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
finition des contacts:
femelle
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Erard
Découvrez toute la gamme Erard


